Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047775 WS1868H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X800 - 047775

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047775 WS1868H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076792601

Artikelnummer

LEG047775

Herstellernummer

047775

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 1800 X 600 X 800 mm