BTICINO (LEGRAND) - LEG047777 WS1884H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X800X400 - 047777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071962887
Artikelnummer
LEG047777
Herstellernummer
047777
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Struttura completa di tetto 1800 X 800 X 400 mm


