BTICINO (LEGRAND) - LEG047787 WS1815H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1200X50 - 047787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070406542
Artikelnummer
LEG047787
Herstellernummer
047787
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Struttura completa di tetto 1800 X 1200 X 500 mm


