BTICINO (LEGRAND) - LEG047804 WS2080H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X800X100 - 047804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074181285
Artikelnummer
LEG047804
Herstellernummer
047804
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Struttura completa di tetto 2000 X 800 X 1000 mm


