BTICINO (LEGRAND) - LEG047825 WS2288H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X800X800 - 047825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074762095
Artikelnummer
LEG047825
Herstellernummer
047825
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Struttura completa di tetto 2200 X 800 X 800 mm


