Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047849 WS1826Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1200X600 - 047849

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047849 WS1826Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072093436

Artikelnummer

LEG047849

Herstellernummer

047849

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 1800 X 1200 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina