Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047864 WS2008Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X800 - 047864

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047864 WS2008Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 999 mm

  • Höhe - 2125 mm

  • Tiefe - 813 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072825624

Artikelnummer

LEG047864

Herstellernummer

047864

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

999 mm

Höhe:

2125 mm

Tiefe:

813 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Armadio 2000 X 1000 X 800 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina