BTICINO (LEGRAND) - LEG047893 WS1860-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X - 047893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071306391
Artikelnummer
LEG047893
Herstellernummer
047893
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Armadio 1800 X 600 X 1000 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina


