Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG047906 WS1828-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 1800X1200X - 047906

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG047906 WS1828-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 1800X1200X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070182859

Artikelnummer

LEG047906

Herstellernummer

047906

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 1800 X 1200 X 800 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina