BTICINO (LEGRAND) - LEG047920 WS2088-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X800X - 047920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070318715
Artikelnummer
LEG047920
Herstellernummer
047920
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Armadio 2000 X 800 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina


