BTICINO (LEGRAND) - LEG048002 WI1880-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X800 - 048002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073733690
Artikelnummer
LEG048002
Herstellernummer
048002
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna 1800 x 800 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio


