BTICINO (LEGRAND) - LEG048003 WI1810-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1000 - 048003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073516330
Artikelnummer
LEG048003
Herstellernummer
048003
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna 1800 x 1000 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio


