BTICINO (LEGRAND) - LEG048074 WC803E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 300X8 - 048074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074973330
Artikelnummer
LEG048074
Herstellernummer
048074
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


