BTICINO (LEGRAND) - LEG048078 WC810E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X - 048078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073743019
Artikelnummer
LEG048078
Herstellernummer
048078
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta parziale esterna cieca 1000 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP