BTICINO (LEGRAND) - LEG048625 WK208F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20X8 - 048625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060486259
Artikelnummer
LEG048625
Herstellernummer
048625
Hersteller
BTI
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Pannello finestrato 200 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


