BTICINO (LEGRAND) - LEG048682 WI1811-BLIZZARDP PORTA 1800X1000 2 BATTE - 048682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075072216
Artikelnummer
LEG048682
Herstellernummer
048682
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Doppia porta cieca 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


