BTICINO (LEGRAND) - LEG048683 WI2011-BLIZZARDP PORTA 2000X1000 2 BATTE - 048683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073604846
Artikelnummer
LEG048683
Herstellernummer
048683
Hersteller
BTI
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Doppia porta cieca 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


