Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG049282 INT. ORARI-CREPUSCOLARE LUNA 220V - 049282

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 2...200 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060492823

Artikelnummer

LEG049282

Herstellernummer

049282

Hersteller

BTI

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

2...200 lx

Einschaltverzögerung:

10 s

Ausschaltverzögerung:

40 s

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare Soglia di intervento regolabile da 2 a 200 lux. Tensione di alimentazione: 230 V~ 50/60 Hz. Contatto di uscita: 16 A / 250 Vac con ritardo di intervento di 9 s ±10% all’accensione e 38 s ±10% allo spegnimento. Temperatura di funzionamento: -20°C ... +50°C. Grado di protezione: IP 54