BTICINO (LEGRAND) - LEG052106 ADATTATORE SPINA INDUSTR 2P/ PRESE ST TE - 052106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IPX0
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
3414970990488
Artikelnummer
LEG052106
Herstellernummer
052106
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IPX0
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



