Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG056807 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+T 380V - 056807

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG056807 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060568078

Artikelnummer

LEG056807

Herstellernummer

056807

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Spina da pannello 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.