BTICINO (LEGRAND) - LEG057234 PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP55 - 057234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3245060572341
Artikelnummer
LEG057234
Herstellernummer
057234
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi


