BTICINO (LEGRAND) - LEG057291 PRESA INTERB COMP QUAD IP44 32A 3P+T 400 - 057291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
EAN
3414970990693
Artikelnummer
LEG057291
Herstellernummer
057291
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein



