Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG057296 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+N+T 4 - 057296

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG057296 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+N+T 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970990716

Artikelnummer

LEG057296

Herstellernummer

057296

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi