Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG057310 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 2P+T 230V

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG057310 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 2P+T 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970990730

Artikelnummer

LEG057310

Herstellernummer

057310

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.