BTICINO (LEGRAND) - LEG057312 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 3P+N+T 40 - 057312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
3414970990754
Artikelnummer
LEG057312
Herstellernummer
057312
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.


