BTICINO (LEGRAND) - LEG057314 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 230 - 057314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3414970990761
Artikelnummer
LEG057314
Herstellernummer
057314
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi


