BTICINO (LEGRAND) - LEG057320 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 2P+T 230 - 057320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3245060573201
Artikelnummer
LEG057320
Herstellernummer
057320
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi


