BTICINO (LEGRAND) - LEG057359 PRESA 16A 4P+T 400V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
5 ST
EAN
3245060573591
Artikelnummer
LEG057359
Herstellernummer
057359
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello dritta 3P+N+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716