BTICINO (LEGRAND) - LEG057584 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V - 057584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
5 ST
EAN
3245060575847
Artikelnummer
LEG057584
Herstellernummer
057584
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Spina da pannello 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu


