BTICINO (LEGRAND) - LEG077853 SOLIROC - PLACCA 2+2+2P - 077853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060778538
Artikelnummer
LEG077853
Herstellernummer
077853
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
252 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Tiefe:
13.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm


