BTICINO (LEGRAND) - LEG089324 ACC.M45-QUADRETTO A PARETE 4 MOD. - 089324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
3245060893248
Artikelnummer
LEG089324
Herstellernummer
089324
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
scatola rettangolare da parete profondità 40 mm per supporto 4 moduli


