Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG092005 PLEXO-SCAT IP.55 65X65X40MM 7 PASSACAVI - 092005

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG092005 PLEXO-SCAT IP.55 65X65X40MM 7 PASSACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060920050

Artikelnummer

LEG092005

Herstellernummer

092005

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

20 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Tiefe:

46 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole quadrate IP55 65 x 65 x 40 mm Con 7 passacavi art. 0919 10. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.