BTICINO (LEGRAND) - LEG092020 PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON FORATA - 092020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
5 ST
EAN
3245060920203
Artikelnummer
LEG092020
Herstellernummer
092020
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Einführungen:
0
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
116 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
60 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


