BTICINO (LEGRAND) - LEG092166 PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI IP55 - 092166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060921668
Artikelnummer
LEG092166
Herstellernummer
092166
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
175 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
81 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


