Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG092196 PLEXO SCAT.310X240X124 24 PASSACAVI IP55 - 092196

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 24

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561388185

Artikelnummer

LEG092196

Herstellernummer

092196

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

24

Farbe:

grau

Länge:

310 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

124 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 310 x 240 x 124 mm. 24 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamentoin classe II assicurato dai tappi di protezione per le viti di fissaggio (forniti)