Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG095505 PE METAL ISO 25 - 095505

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG095505 PE METAL ISO 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060955052

Artikelnummer

LEG095505

Herstellernummer

095505

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

27 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M25; Diametro 8-16mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.