BTICINO (LEGRAND) - LEG095510 PE METAL PG 7 - 095510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060955106
Artikelnummer
LEG095510
Herstellernummer
095510
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
14 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


