BTICINO (LEGRAND) - LEG095512 PE METAL PG 11 - 095512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060955120
Artikelnummer
LEG095512
Herstellernummer
095512
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
20 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C