BTICINO (LEGRAND) - LEG095515 PE METAL PG 21 - 095515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060955151
Artikelnummer
LEG095515
Herstellernummer
095515
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


