BTICINO (LEGRAND) - LEG310081 KEOR MULTIPLUG - GERMAN VERSION 600/360 - 310081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 600 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971227248
Artikelnummer
LEG310081
Herstellernummer
310081
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Eingangsspannung:
170...280 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207...253 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
190 mm
Tiefe:
296 mm
Höhe:
89.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
6
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz


