Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310354 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310354 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3750 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449075766931

Artikelnummer

LEG310354

Herstellernummer

310354

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

3750 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

43 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 3750VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet