BTICINO (LEGRAND) - LEG310356 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA - 310356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 5000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 13 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075879969
Artikelnummer
LEG310356
Herstellernummer
310356
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
53 kg


