BTICINO (LEGRAND) - LEG310375 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 45MIN - 310375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1250 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 45 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076558825
Artikelnummer
LEG310375
Herstellernummer
310375
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1250 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
45 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
23.5 kg


