Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310376 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA 15MIN - 310376

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310376 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA 15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449078165458

Artikelnummer

LEG310376

Herstellernummer

310376

Hersteller

BTI

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

34 kg

Ups modulare monofase espandibile. Composti da una scheda di controllo a microprocessore configurabiledal display, da moduli di potenza da 1250 VA ciascuno e da kit batterie, denominate kb, che contengono 3 batterie da 9 Ah.