BTICINO (LEGRAND) - LEG310378 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN - 310378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3750 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 18 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076048166
Artikelnummer
LEG310378
Herstellernummer
310378
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
3750 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
18 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
43 kg


