Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310379 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK - 310379

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310379 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449077745590

Artikelnummer

LEG310379

Herstellernummer

310379

Hersteller

BTI

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

23.5 kg

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 1250VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet