BTICINO (LEGRAND) - LEG310390 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 15MIN - 310390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Breite - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063103900
Artikelnummer
LEG310390
Herstellernummer
310390
Hersteller
BTI
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
34 kg
UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA con espansione autonomia, 22 minuti di autonomia, 1kb


