Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310391 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 17MIN - 310391

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310391 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 17MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449079723534

Artikelnummer

LEG310391

Herstellernummer

310391

Hersteller

BTI

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA con espansione autonomia, 30 minuti di autonomia, 2kb