BTICINO (LEGRAND) - LEG310392 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA RACK 15MIN - 310392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Breite - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076932700
Artikelnummer
LEG310392
Herstellernummer
310392
Hersteller
BTI
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
43 kg
UPS modulare monofase MEGALINE RACK 3750VA con espansione autonomia, 18 minuti di autonomia, 1kb


