BTICINO (LEGRAND) - LEG310397 UPS TRIMOD ONLINE 10 KVA HE HIGH 0MIN - 310397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 10000 W
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 380...415 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063103979
Artikelnummer
LEG310397
Herstellernummer
310397
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Höhe:
1650 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Gewicht:
155 kg
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


